ILUTREK - Tira led Cervia 10W/m IP20 6K 24V (En rollo de 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1267-R
Ref.Sonepar
236267
EAN
8499214187928
Tira led Cervia 10W/m IP20 6K 24V (En rollo de 5m). Esta tira led esta indicada para zonas donde se requiera contornear formas en una misma tramada. Cartelería, esquina en falsos techos, etc. : Caída de tensión a partir de 3 mts.Importante
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK