ILUTREK - Tira LED CHIERI TIRA LED 17W/m 24V IP68 120 leds/m 6000K 24V (1m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1172
Ref.Sonepar
781060
EAN
8499211280769
Tira LED CHIERI TIRA LED 17W/m 24V IP68 120 leds/m 6000K 24V (1m). Tira led diseñada para su instalación en exteriores o zonas donde se requiera una estanqueidad alta. Se recomienda apagar en ciclos para alargar la vida de los componentes de la tira led. Los productos químicos podrán dañar la super?cie de la tira led haciendo que su durabilidad se vea disminuida.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK