ILUTREK - Tira LED Civita 1m 14.4W/m 2835SMD 128leds/m IP68 2700K - 24-1190

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Tira LED Civita 1m 14.4W/m 2835SMD 128leds/m IP68 2700K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24-1190

Ref.Sonepar

867455

EAN

8499212760062

La Tira LED Civita 1m 14.4W/m 2700K 2835SMD 128leds/m IP68 de ILUTREK es una solución de iluminación versátil y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Este producto, diseñado para ofrecer una iluminación de alta intensidad, cuenta con 128 LEDs por metro, proporcionando una luminosidad excepcional. Su temperatura de color de 2700K genera una luz cálida y acogedora, ideal para crear ambientes agradables. La tira LED opera a una tensión de 24V, lo que garantiza su seguridad y durabilidad. Además, su clasificación IP68 indica que es resistente al agua y al polvo, lo que la hace adecuada para su uso en una variedad de entornos, tanto interiores como exteriores. ILUTREK se compromete a proporcionar soluciones de iluminación de alto rendimiento que satisfacen las necesidades de los profesionales más exigentes.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK