ILUTREK - Tira LED Civita 1m 14.4W/m 2835SMD 128leds/m IP68 3000K

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Tira LED Civita 1m 14.4W/m 2835SMD 128leds/m IP68 3000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24-1191

Ref.Sonepar

835882

EAN

8499212053096

La Tira LED Civita 1m 14.4W/m 3000K 2835SMD 128leds/m IP68 de la marca ILUTREK es una solución de iluminación versátil y eficiente para profesionales de la instalación y construcción. Este producto, con una longitud de 1 metro, ofrece una potencia de 14.4W por metro, proporcionando una iluminación de 3000K, ideal para crear ambientes cálidos y acogedores. La tira LED está equipada con 128 LEDs por metro, del tipo 2835SMD, conocidos por su alta eficiencia luminosa y su larga vida útil. La tensión de funcionamiento es de 24V, lo que permite una instalación segura y sencilla. Además, cuenta con un grado de protección IP68, lo que significa que es resistente al agua y al polvo, lo que la hace adecuada para su uso en una amplia gama de entornos. En resumen, la Tira LED Civita de ILUTREK es una opción robusta y fiable para cualquier proyecto de iluminación.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK