ILUTREK - Tira LED Civita 1m 14.4W/m 2835SMD 128leds/m IP68 4000K - 24-1192

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Tira LED Civita 1m 14.4W/m 2835SMD 128leds/m IP68 4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24-1192

Ref.Sonepar

843421

EAN

8499212226155

La Tira LED Civita 1m 14.4W/m 4000K 2835SMD 128leds/m IP68 de ILUTREK es un producto diseñado para profesionales de la instalación y construcción. Esta tira de LED, con una longitud de 1 metro, ofrece una potencia de 14.4W por metro, proporcionando una iluminación de 4000K. Equipada con 128 LED SMD 2835 por metro, garantiza una iluminación uniforme y eficiente. Su clasificación IP68 asegura su resistencia al agua y al polvo, lo que la hace ideal para su uso en diversas condiciones ambientales. Funciona con una tensión de 24V, lo que la hace compatible con una amplia gama de sistemas eléctricos. Este producto ILUTREK está diseñado para ofrecer una solución de iluminación duradera y confiable para sus proyectos de construcción e instalación.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK