ILUTREK - Tira led digital RGB-SPI 14,4W/m IP68 12V (En rollo de 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1277-R
Ref.Sonepar
310055
EAN
8499213018964
La Tira LED digital RGB-SPI 72W IP68 12V de ILUTREK, presentada en un rollo de 5 metros, es una solución de iluminación versátil y resistente para profesionales de la instalación y construcción. Esta tira de LED, con una tensión de 12V, ofrece una iluminación RGB vibrante y dinámica, permitiendo una amplia gama de aplicaciones, desde la iluminación decorativa hasta la funcional. Su diseño SPI digital permite un control preciso y personalizado de la iluminación. Además, la Tira LED de ILUTREK cumple con las más altas normativas de seguridad, con un grado de protección IP68, lo que la hace resistente al agua y al polvo, ideal para instalaciones en exteriores o en entornos húmedos. Con ILUTREK, obtienes una solución de iluminación eficiente y duradera que se adapta a tus necesidades de proyecto.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


