ILUTREK - Tira led especial pan 12,8W/m IP65 2500K 24V (En rollo de 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1154-R
Ref.Sonepar
296541
EAN
8499212485712
Tira led especial pan 12,8W/m IP65 2500K 24V (En rollo de 5m). Tira de led flexible IP65, incorpora led 2835SMD, con 120 leds/mt para crear continuidad. Tira led con luz pensada para destacar el aspecto en exposición de pan y bollería.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK