ILUTREK - Tira LED FORENZA IP20 26W/m 24V 3000K 24V (1 m)

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Tira LED FORENZA IP20 26W/m 24V 3000K 24V (1 m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24-1600

Ref.Sonepar

733463

EAN

8499210601688

Tira LED FORENZA IP20 26W/m 24V 3000K 24V (1 m). Esta tira led esta diseñada especi?camente para nuestro línea de per?les SPACE 35mm. Se recomienda apagar en ciclos para alargar la vida de los componentes de la tira led.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK