ILUTREK - Tira LED FORENZA IP20 26W/m 24V 4000K 24V (1 m) - 24-1601

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Tira LED FORENZA IP20 26W/m 24V 4000K 24V (1 m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24-1601

Ref.Sonepar

711017

EAN

8499210244502

Tira LED FORENZA IP20 26W/m 24V 4000K 24V (1 m). Esta tira led esta diseñada especi?camente para nuestro línea de per?les SPACE 35mm. Se recomienda apagar en ciclos para alargar la vida de los componentes de la tira led.