ILUTREK - Tira LED GAVI-19,2W/m IP20 2700K CRI 90 24V (rollo 5 m) - 24-1301-R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1301-R
Ref.Sonepar
714638
EAN
8499210295672
Tira LED GAVI-19,2W/m IP20 2700K CRI 90 24V (rollo 5 m). Tira de led flexible IP20 con led SMD 2216, ideal donde se requiera una calidad de luz superior, gracias a su CRI90 esta pensado para proyectos donde el profesional necesite un índice cromático elevado.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK