ILUTREK - Tira led Genova 9,6W/m IP20 3000K 24V (En rollo de 5m) - 24-1166-R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de LEDs por metro - 120
Potencia de lámpara por metro - 9.6 W
Flujo luminoso por metro - 672 lm
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
24-1166-R
Ref.Sonepar
280657
EAN
8499161085131
Número de LEDs por metro:
120
Potencia de lámpara por metro:
9.6 W
Flujo luminoso por metro:
672 lm
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura de color:
3000...3000 K


