ILUTREK - Tira led Genova 9,6W/m IP20 4K 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Potencia de lámpara por metro - 9.6 W
Grado de protección (IP) - IP20
Temperatura de color - 4000...4000 K
Packaging
1 metro
Referencia del fabricante
24-1151
Ref.Sonepar
190186
EAN
8499210023794
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Potencia de lámpara por metro:
9.6 W
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura de color:
4000...4000 K
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


