ILUTREK - Tira led Genova 9,6W/m IP20 4K 12V (En rollo de 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 120
Potencia de lámpara por metro - 9.6 W
Flujo luminoso por metro - 720 lm
Tensión de la lámpara - 12...12 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1151-R
Ref.Sonepar
189378
EAN
8499160072118
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
120
Potencia de lámpara por metro:
9.6 W
Flujo luminoso por metro:
720 lm
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura de color:
4000...4000 K
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


