ILUTREK - Tira led Genova 9,6W/m IP20 6000K 24V (En rollo de 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de LEDs por metro - 120
Potencia de lámpara por metro - 9.6 W
Flujo luminoso por metro - 780 lm
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1164-R
Ref.Sonepar
282518
EAN
8499161145910
Número de LEDs por metro:
120
Potencia de lámpara por metro:
9.6 W
Flujo luminoso por metro:
780 lm
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura de color:
6500...6500 K
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


