ILUTREK - Tira LED Ivrea 1m 9.6W/m 2835SMD 140leds/m IP20 5mm PCB 2700K - 24-1050
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1050
Ref.Sonepar
912348
EAN
8499213429678
La Tira LED Ivrea de 1m de ILUTREK es una solución de iluminación eficiente y versátil, diseñada para profesionales de la instalación y construcción. Con una potencia de 9.6W/m, esta tira LED proporciona una iluminación de 2700K, creando un ambiente cálido y acogedor. Equipada con 140 leds/m 2835SMD, ofrece una iluminación uniforme y sin sombras. Su tensión de 24V la hace segura para su instalación en una variedad de entornos. La tira LED Ivrea tiene un ancho de PCB de 5mm, lo que la hace fácil de instalar en espacios reducidos. Con un índice de protección IP20, esta tira LED está protegida contra la entrada de objetos sólidos de más de 12.5 mm. La marca ILUTREK es reconocida por su compromiso con la innovación y la eficiencia en soluciones de iluminación LED.