ILUTREK - Tira LED Ivrea 1m 9.6W/m 2835SMD 140leds/m IP20 5mm PCB 4000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1052
Ref.Sonepar
886359
EAN
8499213050797
Tira LED Ivrea 1m 9.6W/m 4000K 2835SMD 140leds/m IP20 5mm PCB. Tira led slim con 5mm de ancho. Esta tira led dispone de una luminosidad media alta, con un ahorro energético que mejorará la eficiencia de tus instalaciones.Consigue lineales finos y sutiles en tus proyectos.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK