ILUTREK - Tira LED Ivrea rollo 5m 48W 2835SMD 140leds/m IP20 5mm PCB 2700K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1050-R
Ref.Sonepar
895790
EAN
8499213186397
La Tira LED Ivrea de ILUTREK es un rollo de 5 metros con una potencia de 48W y una temperatura de color de 2700K. Equipada con 140 LEDs por metro del tipo 2835SMD, ofrece una iluminación intensa y uniforme. Su tensión de funcionamiento es de 24V, lo que garantiza un rendimiento energético eficiente. Con un ancho de PCB de 5mm, esta tira LED es lo suficientemente delgada para ser instalada en espacios reducidos. Su clasificación IP20 indica que está protegida contra objetos sólidos de más de 12mm, aunque no es resistente al agua, por lo que es ideal para instalaciones interiores. La marca ILUTREK es reconocida por su compromiso con la innovación y la eficiencia, y esta Tira LED Ivrea no es la excepción.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


