ILUTREK - Tira LED LICATA 18W/m IP20 RGB + 2700K 24V (rollo 5 m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de LEDs por metro - 60
Potencia de lámpara por metro - 18 W
Flujo luminoso por metro - 700 lm
Tipo de tensión - CC
Tensión de la lámpara - 24...24 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1247-R
Ref.Sonepar
773870
EAN
8499211174792
Número de LEDs por metro:
60
Potencia de lámpara por metro:
18 W
Flujo luminoso por metro:
700 lm
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP20
Potencia máxima del sistema:
18 W
Color de la luz:
RGBW
Temperatura de color:
2700...2700 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
12 mm
Altura/profundidad:
3 mm
Longitud de segmentos concretos:
100 mm
Auto adhesivo:
sí
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


