ILUTREK - Tira LED LICATA-18W/m IP20 RGB + 4000K 24V (rollo 5 m)

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Tira LED LICATA-18W/m IP20 RGB + 4000K 24V (rollo 5 m)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia de lámpara por metro - 18 W

  • Flujo luminoso por metro - 750 lm

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

  • Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C - 50000 h

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24-1305-R

Ref.Sonepar

706631

EAN

8499210177374

Potencia de lámpara por metro:

18 W

Flujo luminoso por metro:

750 lm

Tipo de tensión:

CC

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado de protección (IP):

IP20

Color de la luz:

RGBW

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

12 mm

Altura/profundidad:

3 mm

Tira LED LICATA-18W/m IP20 RGB + 4000K 24V (rollo 5 m). Tira de led flexible que incorporan RGB+ monocromo en un mismo led, haciendo así que la luz lineal de la tira sea mas continua. Su potencia total es de 90w en 5 mt. Perfecto para cualquier zona donde se requería una iluminación RGB y a la vez monocolor. Con esta tira de led conseguimos unificar las dos opciones en una tira, dándole al usuario mayor versatilidad a la hora de iluminar un espacio. Necesario instalar Controlador RGB+W.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK