ILUTREK - TIRA LED LICATA 18W/M IP20 RGB 6K 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1271
Ref.Sonepar
237221
EAN
8499161019716
Tira led Licata 18W/m IP20 RGB 6K 24V. Tira de led flexible que incorporan RGB+ monocromo en un mismo led, haciendo así que la luz lineal de la tira sea mas continua. Su potencia total es de 90w en 5 mt. Perfecto para cualquier zona donde se requería una iluminación RGB y a la vez monocolor. Con esta tira de led conseguimos unificar las dos opciones en una tira, dándole al usuario mayor versatilidad a la hora de iluminar un espacio. Necesario instalar Controlador RGB+W.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK