ILUTREK - TIRA LED LIVORNO 14,4W/M IP65 2700K (1M)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1275
Ref.Sonepar
274157
EAN
8499161692414
Tira LED Livorno 14,4W/m IP65 2700K (1m). Tira de led flexible IP65 de alta luminosidad, con adhesivo 3M. Esta tira de led esta indicada para montajes en zonas húmedas y posibles salpicaduras de agua. No esta indicada para zonas de exterior donde le pueda afectar directamente el sol y el agua de lluvia. Tampoco se podrá instalar en zonas de posibles estancamientos de agua y chorros de agua de alta presión. Perfecto para iluminación decorativa en comercios, pubs, discotecas, etc.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK