ILUTREK - Tira LED MALPENSA-18W/m IP65 RGB + 4000K 24V (1 m) - 24-1307
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1307
Ref.Sonepar
620015
EAN
8499212485675
Tira LED MALPENSA-18W/m IP65 RGB + 4000K 24V (1 m). Tira de led flexible que incorporan RGB + monocromo en un mismo led, haciendo así que la luz lineal de la tira sea mas continua. Su potencia total es de 90w en 5 mt. Perfecto para zonas de humedad y donde se requiera una limpieza a fondo. Con esta tira de led conseguimos unificar las dos opciones en una tira, dándole al usuario mayor versatilidad a la hora de iluminar un espacio. Necesario instalar Controlador RGB+W.