ILUTREK - Tira LED Malpensa 18W/m IP65 RGB 6K 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1269
Ref.Sonepar
233330
EAN
8499161040659
Tira LED Malpensa 18W/m IP65 RGB 6K 24V. Tira de led flexible que incorporan RGB + monocromo en un mismo led, haciendo así que la luz lineal de la tira sea mas continua. Su potencia total es de 90w en 5 mt. Perfecto para zonas de humedad y donde se requiera una limpieza a fondo. Con esta tira de led conseguimos unificar las dos opciones en una tira, dándole al usuario mayor versatilidad a la hora de iluminar un espacio. Necesario instalar Controlador RGB+W.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK