ILUTREK - Tira LED Malpensa 18W/m IP65 RGB 6K (en rollo de 5m) - 24-1269-R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 60
Potencia de lámpara por metro - 18 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1269-R
Ref.Sonepar
234199
EAN
8499161040727
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje en superficie/encastrado
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
60
Potencia de lámpara por metro:
18 W
Flujo luminoso por metro:
760 lm
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
50000 h
Grado de protección (IP):
IP65
Clase de protección:
III
Potencia máxima del sistema:
90 W
Color de la luz:
RGBW
Temperatura de color:
6500...6500 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
12 mm
Altura/profundidad:
4 mm
Longitud de segmentos concretos:
100 mm
Longitud total:
5 m
Con cubierta protectora:
sí
Auto adhesivo:
sí
Número de polos:
5
Tipo de conexión:
Soldar
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


