ILUTREK - Tira LED Mesina 1m 5W/m 12V 2835SMD 60LEDS/m IP20 8mm PCB 4000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1013
Ref.Sonepar
832110
EAN
8499211984964
Tira LED Mesina 1m 5W/m 12V 4000K 2835SMD 60LEDS/m IP20 8mm PCB. Esta tira de led esta indicada para montajes en zonas de interior. Perfecta para iluminación decorativa, hogar y comercios. Tira de led flexible IP20, con adhesivo 3M, incorpora led SMD 2835.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK