ILUTREK - Tira LED Mesina 1m 5W/m 12V 2835SMD 60LEDS/m IP65 8mm PCB 2700K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1015
Ref.Sonepar
878656
EAN
8499212929001
Tira LED Mesina 1m 5W/m 12V 2700K 2835SMD 60LEDS/m IP65 8mm PCB. Tira led con intensidad lumínica media baja, perfecta para zonas donde pueden haber salpicaduras de agua o humedades. Incorpora leds 2835-SMD y cinta de doble cara 3M..
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK