ILUTREK - Tira LED Mesina 1m 5W/m 12V 2835SMD 60LEDS/m IP65 8mm PCB 3000K
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1016
Ref.Sonepar
879320
EAN
8499212941324
Tira LED Mesina 1m 5W/m 12V 3000K 2835SMD 60LEDS/m IP65 8mm PCB. Tira led con intensidad lumínica media baja, perfecta para zonas donde pueden haber salpicaduras de agua o humedades. Incorpora leds 2835-SMD y cinta de doble cara 3M..
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK