ILUTREK - Tira LED Mesina 25W 12V 2835SMD 60LEDS/m IP20 8mm PCB 2700K rollo de 5m - 24-1011-R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1011-R
Ref.Sonepar
827568
EAN
8499211920283
Tira LED Mesina 25W 12V 2835SMD 2700K 60LEDS/m IP20 8mm PCB rollo de 5m. Esta tira de led esta indicada para montajes en zonas de interior. Perfecta para iluminación decorativa, hogar y comercios. Tira de led flexible IP20, con adhesivo 3M, incorpora led SMD 2835.