ILUTREK - Tira LED Mesina 25W 12V 2835SMD 60LEDS/m IP20 8mm PCB 3000K rollo de 5m - 24-1012-R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1012-R
Ref.Sonepar
835568
EAN
8499212046128
Tira LED Mesina 25W 12V 3000K 2835SMD 60LEDS/m IP20 8mm PCB rollo de 5m. Esta tira de led esta indicada para montajes en zonas de interior. Perfecta para iluminación decorativa, hogar y comercios. Tira de led flexible IP20, con adhesivo 3M, incorpora led SMD 2835.