ILUTREK - Tira LED Mesina 25W 12V 2835SMD 60LEDS/m IP65 8mm PCB 5000K rollo de 5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1018-R
Ref.Sonepar
835563
EAN
8499212045954
Tira LED Mesina 25W 12V 5000K 2835SMD 60LEDS/m IP65 8mm PCB rollo de 5m. Tira led con intensidad lumínica media baja, perfecta para zonas donde pueden haber salpicaduras de agua o humedades. Incorpora leds 2835-SMD y cinta de doble cara 3M.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK