ILUTREK - Tira LED Monza 14,4W/m IP65 RGB 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Otros
Potencia de lámpara por metro - 14.4 W
Grado de protección (IP) - IP64
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1196
Ref.Sonepar
110173
EAN
9999903428572
Tipo de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara por metro:
14.4 W
Grado de protección (IP):
IP64
Tira LED Monza 14,4W/m IP65 RGB 24V. Tira de led flexible IP20 RGB MULTICOLOR de alta luminosidad, con adhesivo 3M, incorpora led SMD 5050 RGB. Esta tira de led esta indicada para montajes en zonas de interior. Perfecta para iluminación decorativa en comercios, pubs, discotecas?24-1195-R ? RGB
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


