ILUTREK - Tira LED Nora 19,2W/m IP20 160 leds/m 3040SMD alta eficiencia 3000K CRI 80 (1m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1296
Ref.Sonepar
308352
EAN
8499161485801
Tira LED Nora 19,2W/m IP20 160 leds/m 3040SMD alta eficiencia 3000K CRI 80 (1m). Tira de led flexible IP20, con adhesivo 3M, incorpora led SMD 3040. Esta tira de led esta indicada para montajes en zonas de interior. Perfecta para zonas donde se requiera una alta potencia lumínica y un ahorro en el consumo energético.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK