ILUTREK - Tira LED Nora 19,2W/m IP20 160 leds/m 3040SMD alta eficiencia 3000K CRI 80 (rollo 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1296-R
Ref.Sonepar
318880
EAN
8499161711832
Tira LED Nora 19,2W/m IP20 160 leds/m 3040SMD alta eficiencia 3000K CRI 80 (rollo 5m). Tira de led flexible IP20, con adhesivo 3M, incorpora led SMD 3040. Esta tira de led esta indicada para montajes en zonas de interior. Perfecta para zonas donde se requiera una alta potencia lumínica y un ahorro en el consumo energético.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK