ILUTREK - Tira LED Palermo 12W/mt 24V IP20 120LEDS/mt 2835smd ámbar (1 metro)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1056
Ref.Sonepar
893068
EAN
8499213144533
Tira LED Palermo ámbar 1m 12W/mt 24V IP20 120LEDS/mt 2835smd. Tira de led flexible 12w en distintos colores. Para respetar las horas de durabilidad de la tira led, siempre instalar sobre una superficie que disipe el calor. Se recomienda apagar en ciclos para alargar la vida de los componentes de la tira led.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK