ILUTREK - Tira LED Palermo 12W/mt 24V IP20 120LEDS/mt 2835smd rojo rollo de 5m - 24-1053-R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1053-R
Ref.Sonepar
898051
EAN
8499213220749
Tira LED Palermo roja 60W 24V IP20 120LEDS/mt 2835smd rollo de 5m. Tira de led flexible 12w en distintos colores. Para respetar las horas de durabilidad de la tira led, siempre instalar sobre una superficie que disipe el calor. Se recomienda apagar en ciclos para alargar la vida de los componentes de la tira led.