ILUTREK - Tira LED Palermo 12W/mt 24V IP20 120LEDS/mt 2835smd verde rollo de 5m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1055-R
Ref.Sonepar
898047
EAN
8499213220664
Tira LED Palermo verde 60W 24V IP20 120LEDS/mt 2835smd rollo de 5m. Tira de led flexible 12w en distintos colores. Para respetar las horas de durabilidad de la tira led, siempre instalar sobre una superficie que disipe el calor. Se recomienda apagar en ciclos para alargar la vida de los componentes de la tira led.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK