ILUTREK - Tira LED Palermo 60W 24V IP65 ámbar rollo 5m - 24-1069-R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1069-R
Ref.Sonepar
910720
EAN
8499213406051
La Tira LED Palermo 60W 24V IP65 ámbar rollo 5m de ILUTREK es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con una potencia de 60W y un voltaje de 24V, ofrece una luz ámbar intensa y cálida. Su clasificación IP65 garantiza resistencia al agua y al polvo, lo que la hace ideal para instalaciones en exteriores o en ambientes húmedos. El rollo de 5 metros permite una instalación flexible y adaptada a las necesidades del proyecto. ILUTREK se destaca por su compromiso con la innovación y la eficiencia energética.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK