ILUTREK - Tira LED Palermo tira 12W/m 24V IP65 ámbar 1m - 24-1069
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1069
Ref.Sonepar
905445
EAN
8499213327233
La Tira LED Palermo 12W/m 24V IP65 ámbar 1m de ILUTREK es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con una potencia de 12W por metro, ofrece una luz ámbar intensa y cálida. Su voltaje de 24V garantiza un funcionamiento seguro y estable. Gracias a su clasificación IP65, es resistente al agua y al polvo, lo que la hace ideal para instalaciones en exteriores o en áreas húmedas. Con una longitud de 1 metro, se puede adaptar a una variedad de espacios y configuraciones. ILUTREK se compromete a proporcionar soluciones de iluminación duraderas y confiables.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK