ILUTREK - Tira LED Palermo tira 12W/m 24V IP65 verde 1m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1068
Ref.Sonepar
905629
EAN
8499213329879
La Tira LED Palermo 12W/m 24V IP65 verde 1m de ILUTREK es una solución de iluminación versátil y eficiente. Con una potencia de 12W por metro, ofrece una luz intensa y vibrante. Funciona a 24V, lo que garantiza un rendimiento seguro y estable. Su clasificación IP65 indica que es resistente al polvo y al agua, lo que la hace ideal para instalaciones en exteriores o en áreas húmedas. Con una longitud de 1 metro, se puede adaptar a una variedad de espacios. ILUTREK es conocido por su compromiso con la innovación y la durabilidad, y esta tira LED no es una excepción.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK