ILUTREK - Tira LED Parma tira led 8W/m 24V COB CRI90 IP67 3000K 1m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1082
Ref.Sonepar
910003
EAN
8499213396246
Tira LED Parma 8W/m 24V 4000K COB CRI90 IP67 1m. Tira de led flexible COB 8W IP67, con adhesivo 3M VHB. Tira led diseñada para iluminar mediante un lineal continuo y sin marcar posibles puntos. Perfecta para zonas donde se requiera un nivel de estanqueidad alto. Corte a medida. Rollos de 50mts.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK