ILUTREK - TIRA LED PAVIA 7,2W METRO 1095LM 4K IP20

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - TIRA LED PAVIA 7,2W METRO 1095LM 4K IP20

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de LEDs por metro - 128

  • Potencia de lámpara por metro - 7.2 W

  • Flujo luminoso por metro - 1125 lm

  • Tipo de tensión - CC

  • Tensión de la lámpara - 24...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24-1030-R

Ref.Sonepar

820304

EAN

8499211816159

Número de LEDs por metro:

128

Potencia de lámpara por metro:

7.2 W

Flujo luminoso por metro:

1125 lm

Tipo de tensión:

CC

Tensión de la lámpara:

24...24 V

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

50000 h

Grado de protección (IP):

IP20

Temperatura de color:

4000...4000 K

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Anchura:

8 mm

Altura/profundidad:

1.5 mm

Longitud de segmentos concretos:

62.5 mm

Longitud total:

5 m

Auto adhesivo:

Número de LEDs por metro 128, Potencia de lámpara por metro 7 W, Flujo luminoso por metro 1125 lm, Tensión de la lámpara 24...24 V, Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C 50000 h, Grado de protección (IP) IP20, Temperatura de color 4000...4000 K, Índice de reproducción cromática – IRC 80-89 (clase 1B), Anchura 8 mm, Altura/profundidad 2 mm, Longitud 5000 mm, Longitud de segmentos concretos 63 mm, Auto adhesivo igen

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK