ILUTREK - Tira LED Pisa 5W/m IP65 3000K 12V (en rollo de 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 60
Potencia de lámpara por metro - 5 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1139-R
Ref.Sonepar
96467
EAN
8499214188369
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje en superficie/encastrado
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
60
Potencia de lámpara por metro:
5 W
Flujo luminoso por metro:
336 lm
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
12...12 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Clase de protección:
III
Potencia máxima del sistema:
25 W
Temperatura de color:
3000...3000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
8 mm
Altura/profundidad:
3 mm
Longitud de segmentos concretos:
50 mm
Longitud total:
5 m
Con cubierta protectora:
sí
Auto adhesivo:
sí
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Soldar
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


