ILUTREK - Tira LED Pisa 5W/m IP65 3K 12V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - Otros
Potencia de lámpara por metro - 5 W
Grado de protección (IP) - IP64
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1139
Ref.Sonepar
106874
EAN
8499210021141
Tipo de lámpara:
Otros
Potencia de lámpara por metro:
5 W
Grado de protección (IP):
IP64
Tira LED Pisa 5W/m IP65 3K 12V. Tira de led flexible IP20, con adhesivo 3M, incorpora led SMD 3528. Esta tira de led esta indicada para montajes en zonas de interior. Perfecta para iluminación decorativa, hogar y comercios.
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


