ILUTREK - Tira LED Prato 1m 18W/m IP68 5050SMD RGB+3000K

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Tira LED Prato 1m 18W/m IP68 5050SMD RGB+3000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24-1221

Ref.Sonepar

887448

EAN

8499213066293

Tira LED Prato 1m 18W/m RGB+3000K IP68 5050SMD. Tira de led flexible ip68 que incorporan rgb + monocromo en un mismo led, haciendo así que la luz lineal de la tira sea mas continua. Su potencia total es de 90w en 5 mt. Perfecto para zonas de humedad y donde se requiera una limpieza a fondo. Con esta tira de led conseguimos unificar las dos opciones en una tira, dándole al usuario mayor versatilidad a la hora de iluminar un espacio. Necesario instalar Controlador RGB+W.

Un producto de ILUTREK

Descubra la serie ILUTREK