ILUTREK - Tira LED Prato 1m 18W/m IP68 5050SMD RGB+4000K - 24-1222

Ilutrek, S.L.
CopiarCopiar
ILUTREK - Tira LED Prato 1m 18W/m IP68 5050SMD RGB+4000K

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

24-1222

Ref.Sonepar

837891

EAN

8499212093368

Tira LED Prato 1m 18W/m RGB+40700K IP68 5050SMD. Tira de led flexible ip68 que incorporan rgb + monocromo en un mismo led, haciendo así que la luz lineal de la tira sea mas continua. Su potencia total es de 90w en 5 mt. Perfecto para zonas de humedad y donde se requiera una limpieza a fondo. Con esta tira de led conseguimos unificar las dos opciones en una tira, dándole al usuario mayor versatilidad a la hora de iluminar un espacio. Necesario instalar Controlador RGB+W.