ILUTREK - Tira led Roma 24,5W/m IP20 4K 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Potencia de lámpara por metro - 24.5 W
Grado de protección (IP) - IP20
Temperatura de color - 4000...4000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1242
Ref.Sonepar
196860
EAN
8499160043057
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Potencia de lámpara por metro:
24.5 W
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura de color:
4000...4000 K
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


