ILUTREK - Tira led Roma 24,5W/m IP20 4K 24V (En rollo de 5m) - 24-1242-R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 204
Potencia de lámpara por metro - 24.5 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1242-R
Ref.Sonepar
191059
EAN
9999903737728
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
204
Potencia de lámpara por metro:
24.5 W
Flujo luminoso por metro:
1800 lm
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
III
Potencia máxima del sistema:
122.5 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
10 mm
Longitud de segmentos concretos:
30 mm
Longitud total:
5 m
Con cubierta protectora:
no
Auto adhesivo:
sí
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Soldar
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


