ILUTREK - Tira LED Salo 14W/m IP20 80 leds/m 3040SMD alta eficiencia 6000K CRI 80 (rollo 5m) - 24-1295-R
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1295-R
Ref.Sonepar
653603
EAN
8499161487799
Tira LED Salo 14W/m IP20 80 leds/m 3040SMD alta eficiencia 6000K CRI 80 (rollo 5m). Tira de led flexible IP20, con adhesivo 3M, incorpora led SMD3040 de alto rendimiento. Esta tira de led esta indicada para montajes en zonas de interior. Perfecta para zonas donde se requiera una alta potencia lumínica y un ahorro en el consumo energético.