ILUTREK - Tira led Sicilia 15W/m IP20 3K 24V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Potencia de lámpara por metro - 15 W
Grado de protección (IP) - IP20
Temperatura de color - 3000...3000 K
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1231
Ref.Sonepar
124625
EAN
9999903283607
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Potencia de lámpara por metro:
15 W
Grado de protección (IP):
IP20
Temperatura de color:
3000...3000 K
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


