ILUTREK - Tira led Sicilia 15W/m IP20 4K 24V (En rollo de 5m)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cinta
Método de montaje - Montaje en superficie/encastrado
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Número de LEDs por metro - 120
Potencia de lámpara por metro - 15 W
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
24-1232-R
Ref.Sonepar
193987
EAN
8499160080205
Modelo:
Cinta
Método de montaje:
Montaje en superficie/encastrado
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Número de LEDs por metro:
120
Potencia de lámpara por metro:
15 W
Flujo luminoso por metro:
1400 lm
Tipo de tensión:
CC
Tensión de la lámpara:
24...24 V
Ángulo de apertura del haz:
120 °
Grado de protección (IP):
IP20
Clase de protección:
III
Potencia máxima del sistema:
75 W
Temperatura de color:
4000...4000 K
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Anchura:
10 mm
Altura/profundidad:
2 mm
Longitud de segmentos concretos:
50 mm
Longitud total:
5 m
Con cubierta protectora:
no
Auto adhesivo:
sí
Número de polos:
2
Tipo de conexión:
Soldar
Un producto de ILUTREK
Descubra la serie ILUTREK


